クッション 吸湿ドライDX

クッション 吸湿ドライDX - ボンフォームクッション 吸湿ドライDX - ボンフォームクッション 吸湿ドライDX - ボンフォームクッション 吸湿ドライDX - ボンフォームクッション 吸湿ドライDX - ボンフォームクッション 吸湿ドライDX - ボンフォーム

樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます
表生地には吸湿速乾効果のある素材を使用
体圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用
強力な樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます
クッションの捲れ上がりを防ぐゴムストッパー付き

材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム/低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル質量(g)240タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20寸法(cm)(ヒップ型)45×45内容量1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288769095787-43BKブラック
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
288769185787-43GYグレー
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする