軽量ラックERR型オプション 側板

軽量ラックERR型オプション 側板 - イトーキ軽量ラックERR型オプション 側板 - イトーキ

軽量ラックERR型に追加取付可能な側板です。

用途開放型の側面に取付ます。収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。仕様お客様取付内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28877435ERRP-P0904-W7433850H900×D450用
4,850
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877444ERRP-P0906-W7583850H900×D600用
6,100
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877460ERRP-P1203-W72831150H1200×D300用
3,800
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877469ERRP-P1204-W74331150H1200×D450用
5,500
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877478ERRP-P1206-W75831150H1200×D600用
7,200
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877487ERRP-P1503-W72831450H1500×D300用
5,300
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877496ERRP-P1504-W74331450H1500×D450用
7,300
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877505ERRP-P1506-W75831450H1500×D600用
9,300
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877514ERRP-P1803-W72831750H1800×D300用
6,100
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877530ERRP-P1804-W74331750H1800×D450用
8,500
5,888
6,477(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877539ERRP-P1806-W75831750H1800×D600用
11,400
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877548ERRP-P2103-W72832050H2100×D300用
7,500
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877557ERRP-P2104-W74332050H2100×D450用
9,900
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877566ERRP-P2106-W75832050H2100×D600用
13,200
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする