軽量ラックERR型オプション 裏板

軽量ラックERR型オプション 裏板 - イトーキ軽量ラックERR型オプション 裏板 - イトーキ

軽量ラックERR型に追加取付可能な裏板です。

用途開放型の裏面に取付ます。収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。仕様お客様取付内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28877600ERRP-P0915-W7H900×W1500用850503
12,900
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877609ERRP-P0918-W7H900×W1800用850603
15,100
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877636ERRP-P1215-W7H1200×W1500用1150503
14,800
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877645ERRP-P1218-W7H1200×W1800用1150603
18,000
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877679ERRP-P1515-W7H1500×W1500用1450503
19,200
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877688ERRP-P1518-W7H1500×W1800用1450603
24,600
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877715ERRP-P1815-W7H1800×W1500用1750503
21,900
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877724ERRP-P1818-W7H1800×W1800用1750603
26,700
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877758ERRP-P2115-W7H2100×W1500用2050503
25,100
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28877767ERRP-P2118-W7H2100×W1800用2050603
31,000
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする