曜日別特売

DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh

DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh - EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh - EcoFlow(エコフロー)
仕様使用サイクル:3000 サイクルで容量 80 % 以上適合EcoFlow WAVE、WAVE 2、GACIER、スマート発電機セット内容DELTA 2 Max 本体、AC充電ケーブル×1、専用シガーソケット充電ケーブル×1、DC5521 - DC5525 ケーブル×1、ユーザーマニュアルと保証書×各1質量(kg)約23出力【USB-A】2ポート:5V・2.4A・最大12W(ポートあたり)、【USB-C】2ポート:5/9/12/15/20V・5A・最大100W(ポートあたり)、【DC5521】2ポート:12.6V・3A・最大38W(ポートあたり)、【AC】6ポート:合計2000W(サージ4000W)電力(W)最大デバイス電力(X-Boost 使用時):X-Boost 2400接続Wi-Fi、Bluetooth入力AC:100~240V (50 / 60Hz)、最大 15 A、ソーラー充電:シングルポート 500 W、デュアルポート 1,000 W (11-60V, 最大15A)、シガーソケット充電:最大126W (12.6V, 10A)寸法(cm)49.7×24.2×30.5バッテリーエクストラ:最大 2 個の DELTA 2 Max 専用エクストラバッテリー / DELTA Max 専用エクストラバッテリーをサポート電池LFP(LiFePO4 バッテリー)保証期間5年充電方式AC:X-Stream 1,500 W、15 A、USB-A 急速充電:2 ポート、5 V、2.4 A / 9 V、2 A / 12 V、1.5 A、最大 18 WRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)2048内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28883096EFDELTA2Max-JP
231,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする