曜日別特売

マイコン電子レンジ

マイコン電子レンジ - NEOVEマイコン電子レンジ - NEOVE

シンプル操作で誰でも使いやすく!
よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。
とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。
出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。

付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS質量(kg)本体:約12ホワイト区分A(単機能電子レンジ)出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍容量(L)約18定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180発振周波数2450MHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262電源周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320タイマー0-15分(解凍30分)皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz)省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28883349NMG-AM018
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする