曜日別特売

コードレスミニサンダー

コードレスミニサンダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダー - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです
エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです
回転数を5段階に調整可能です
ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)
コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します
ブラシレスモーター採用
ブレーキ機能付き
アクセサリーは市販品対応

用途金属の研削、バリ取り、クリーニング付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ質量(kg)0.53定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50ナット外径(Φmm)コレット:17ディスク径(Φmm)最大:50回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28883376GWG10.8V-50SH
33,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28883376
2023-12-19
用途: 研削作業
電気・ガス・熱供給・水道業

こちらの確認不足もありますが、先端のアタッチメントが同梱されてないとは思いませんでした…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする