曜日別特売

コードレスタッカー

コードレスタッカー - BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー - BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー - BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー - BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー - BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー - BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー - BOSCH(ボッシュ)コードレスタッカー - BOSCH(ボッシュ)

パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます
8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します
プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です
トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です
ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます
専用のT型ネイル(別売)を使用可能です
ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です
他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です

用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替付属品11.4×10mmステープル×1000本質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56ステープル装填数100本打込本数30本ステープル幅(mm)11.4ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28883385UT118H
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする