BOSCH(ボッシュ)
ベースプレート100x110
<品番2608601442と2608601443のラバーパッド用ベースプレート
適合可能:オービタルサンダーGSS18V-13、GSS10.8V-13
用途
一般的な研磨作業に
仕様
正方形
質量(g)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×110×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28883410
2608601446
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください