ベースプレート100x150デルタ形

ベースプレート100x150デルタ形 - BOSCH(ボッシュ)ベースプレート100x150デルタ形 - BOSCH(ボッシュ)

品番2608601445のラバーパッド用ベースプレートデルタ形
適合可能:オービタルサンダーGSS18V-13、GSS10.8V-13

用途一般的な研磨作業に仕様デルタ形質量(g)72寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×150×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288834282608601448
2,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする