曜日別特売

長尺ケース

長尺ケース - シンワ測定長尺ケース - シンワ測定長尺ケース - シンワ測定長尺ケース - シンワ測定長尺ケース - シンワ測定長尺ケース - シンワ測定長尺ケース - シンワ測定長尺ケース - シンワ測定

フルオープンできる大型収納ケースです。
アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。
取手、肩掛けベルト付です。
ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。

用途長尺製品の収納や持ち運びに。材質ポリエステル収納可能質量(kg)4内容量1個
注意
※収納する製品の厚さによって収納可能なサイズが変わります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28941790651811050630110×15×2.5、(収納寸法)~105×15×7.5
5,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
28941799651822100960160(延長時215)×15×2.5、(収納寸法)~210×15×7.5
6,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする