モノタロウ

油汚れ洗剤 泡スプレータイプ

油汚れ洗剤 泡スプレータイプ - モノタロウ油汚れ洗剤 泡スプレータイプ - モノタロウ油汚れ洗剤 泡スプレータイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

水酸化ナトリウムと界面活性剤を配合した強力タイプの油汚れ洗剤になります
ノズルを回転させることにより広角モードにすると泡タイプになり泡が付着することで垂れにくく汚れに付着する時間が長いので汚れを落としやすくなります。挟角に切り替えすることでミストタイプに吹き分ける事ができるので広範囲に付着するので洗浄の効率を高めます。使用する場面により使い分けてください。
ストッパーモードにすることで輸送時や転倒時に液漏れを防ぐ事が出来ます。
工場の設備や厨房のキッチンなどの油汚れの除去に適しています。

用途機器、設備、床、壁、換気扇、レンジ等の汚れ落とし成分水酸化ナトリウム、界面活性剤、溶剤、水、その他成分液色pH13以上液性アルカリ性商品タイプスプレーボトル内容量1本(400mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
※使用可否の判らない材質については目立たないところでテストし、材質に腐食や変色が起こらないことを確認してから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29444530-
399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り82点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【油汚れ洗剤 泡スプレータイプ 】 レンジ等の汚れ落としに.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: キッチン周りの油汚れ清掃

IHコンロ、換気扇(シロッコファン)の清掃用に購入。
換気扇はまだ使用していないがコンロ周りの油汚れは非常に効果がある。
コンロと接する鍋の底面の焦げ汚れもかなりきれいになる。
換気扇の堆積した油がどれほど落ちるか期待したい。
洗剤の匂いが気になるが洗い落とせばほとんど判らない。
ノズルのパターンを追加してほしい。

2025-06-20
用途: 廃水口の掃除

普通にスプレーし暫く放置したら排水管に付着したラード状の汚れが直ぐに落ちた。
ただ、ミスト?反応臭?の刺激を感じるので、噴霧先から顔を離した方が良い。
(目の保護、鼻からの吸い込みに注意が必要と感じた)

2025-04-14
用途: 洗車
建設業・工事業

満足のいく商品です。
普段の洗車時に特にひどい有機汚れに適していると思います。

対象商品 : 29444530
2024-09-02
用途: 駐車場にしみ込んだオイルの除去
その他業種

80%は除去できました。20%はこすっても除去できませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする