インダストリーコーワ
ミニローラースポンジ
軽量でコンパクトな水性専用ミニローラー
用途
水性塗料、水性接着剤の塗布、糊引きに最適
全長(mm)
280
サイズ
ミニマム
質量(g)
52
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
10
材質(ローラー部)
ウレタン
ローラーサイズ(mm)
75
適合塗料
水性塗料、水性接着剤
主な用途
水性用
ローラーサイズ(inch)
3
特性
水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
内容量
1本
注意
※油性、ラッカーには使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941808
14448
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください