曜日別特売

折り畳みベンチ

折り畳みベンチ - 結一産業折り畳みベンチ - 結一産業折り畳みベンチ - 結一産業折り畳みベンチ - 結一産業折り畳みベンチ - 結一産業

組立てに工具は一切不要。開いて脚を起こすだけで完成!
現場の休憩所等で使用していただける3人掛けベンチです!
色がミントブルーからブルーに変わりました!
台座部分が取り外し可能になります!
台座に安全ピンが付いています!

用途学校関係やイベント会場、土木作業や建設現場などの休憩所に。材質座面ボード:PE樹脂/脚フレーム:スチール+キャップPE/取っ手+ベルト:PP+ポリエステル寸法(mm)座面:約1830×300質量(kg)約8.2タイプ2つ折りベンチ(脚一体型収納タイプ)形式座面ボード+脚フレーム一体型折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約915×300×90座面厚(mm)約45組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1830×300×430内容量1台
注意
※折り畳みベンチは腰掛け用を目的とした長椅子です。ご使用の際は腰掛けベンチ以外の目的で使用しないでください。
※安全の為、ベンチの上に立ったり、勢いよく座ったり、座って揺らしたりしないようにしてください。けがの原因になります。
※折り畳み式の為、使用する際は脚フレームの設置状況をよく確認してご使用ください。
※座面ボードの下に手を入れて座らないでください。
※本商品を高温・高熱の場所に置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28883525-座面:ブルー/脚:グレー取っ手:黒1830×300×4308.2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする