曜日別特売

3/8絶縁工具セット16PC

3/8絶縁工具セット16PC - Pro-Auto


摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。
狭い場所での使い勝手も向上。
ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。
最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。

用途HV車、EV車の整備にセット内容ソケット(7/8/10/12/13/14/17/19/21mm)、ディープソケット(8/10/12mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(150/250mm)、T型ハンドル質量(kg)2.8差込角(mm)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)490×280×75入組点数16内容量1セット
注意
※ご使用の際には必ず絶縁手袋を併用してください。
※ご使用前に必ず工具を点検し、絶縁被覆や工具本体に破損等がみられる場合には直ちに使用を中止してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28942395P-E3500A
72,600
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする