日本光器製作所(NIKKO)
大型溶接面
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面
防塵マスクや電動ファン付きマスク対応
開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途
ヘルメット取付タイプ
大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面
仕様
アゴカバー無し、開閉窓
材質
バルカナイズドファイバー紙製
質量(g)
500
種類
溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×345×220
開き角度(度)
(開閉窓)180
内容量
1個
関連資料:
(0.44MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28942429
NS-16A
¥
6,340
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください