電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型

電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型 - 旭イノベックス電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型 - 旭イノベックス電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型 - 旭イノベックス電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型 - 旭イノベックス電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型 - 旭イノベックス電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型 - 旭イノベックス電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型 - 旭イノベックス電気式タオルウォーマー HOT-eRACK(ホットイーラック) フラットモデル450mm 片持ち型 - 旭イノベックス

壁面スッキリの「ダイレクトタイプ」タオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。

用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど材質質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)16耐荷重(kg)2(参考)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×68×69機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー表面温度(℃)約45(室温20℃時、タオルが掛かっていない状態)内容量1台
関連資料:※据付工事説明書(1.73MB)取扱説明書:(0.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※据付工事説明書をご確認のうえ、正しく施工してください。また取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
※施工は電気工事士の有資格者が行ってください。(電源配線工事には電気工事士の資格が必要です)
※AC100V電源以外では使用しないでください。
※タオルウォーマーを壁に取り付ける際、壁の補強等を建築側に必ず依頼してください。補強が出来ない場合は、取り付けが出来ない場合があります。
※タオルウォーマーの取り付けは左右どちらでも可能ですが、操作スイッチ部を右側に設置する場合、皿ねじが上面になりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
塗装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28940724HER1-FT450/1S-WCアクリル焼付塗装
27,100
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28940740HER1-FT450/1S-BCアクリル焼付塗装
27,100
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28940794HER1-FT450/1S-MCメッキメッキ
53,600
49,980
54,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする