SK11
充電式ヒーティングツール
電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。
誤操作を防止するスライドオンボタンです。
別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。
LEDライト機能も付いています。
用途
はんだ作業。
セット内容
ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個
電圧(V)
3.7
本体質量(g)
約90
充電時間(時間)
4
標準容量(mAh)
2400
充電方式
microUSB-Bタイプ
内容量
1個
注意
※やけどには十分注意してご使用ください。特に先端チップは高温になりますので取り扱いにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28981534
SHT-37VLi
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください