曜日別特売

アイアン製ガーデンチェア2脚セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

アイアン製ガーデンチェア2脚セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンチェア2脚セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンチェア2脚セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンチェア2脚セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンチェア2脚セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンチェア2脚セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンチェア2脚セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンチェア2脚セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイル

おしゃれで組み立て簡単、しかも使わない時期はコンパクトに収納できます。
空間も気分も明るくしてくれる、品のいい北欧風ボタニカルデザイン。
アンティーク風が多いアイアン製品の中で、こんなに可愛いモチーフはなかなかありません。
「持ち運びしやすい折り畳みチェア」
椅子は折りたたみ式ですが、風が強い日も安定してお使い頂けるよう、重みやバランスを工夫。
「使いやすいサイズ感」
チェアは、コンパクトで使い勝手のいい幅42.6cm。お庭の片隅やベランダ、ウッドデッキ、待合室などで活躍。

用途ガーデンファニチャー/ガーデンチェア/折りたたみ式/折り畳み式/アイアンチェア/椅子/イス/チェアー/庭/ベランダ/バルコニー/カフェ/おしゃれ/店舗備品材質スチール質量(kg)5.8グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×580×910仕上粉体塗装座面高さ(mm)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140×1065内容量1セット
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981979SPL-9001-2P
32,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする