アイアン製ガーデンベンチ単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

アイアン製ガーデンベンチ単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンベンチ単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンベンチ単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンベンチ単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンベンチ単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンベンチ単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンベンチ単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ガーデンベンチ単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイル

別売りのテーブルやチェアとセットでお使い頂ける、シンプルながら存在感のある2人がけベンチ(単品販売)です。
やわらかな印象の北欧風フォルムですが、置くだけでお庭の印象がガラリと変わります。
アンティーク風が多いアイアン製品の中で、こんなに可愛いモチーフはなかなかありません。
「こだわりのビリジアングリーン」
緑を濃くした「深緑」ではなく、青緑を濃くした「ビリジアン」。
「使いやすいサイズ感」
ベンチは使い勝手のいい幅105.5cm。別売りのローテーブルと組み合わせれば、憧れのカフェスタイルをお庭で実現。

用途ガーデンファニチャー/ガーデンベンチ/組立式/簡単組み立て/アイアンベンチ/長椅子/チェアベンチ/庭/ベランダ/バルコニー/カフェ/おしゃれ/店舗備品材質スチール質量(kg)11.6グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1055×545×920仕上粉体塗装座面高さ(mm)443組立時間20分/2人内容量1台
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981988SPL-9002
36,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする