曜日別特売

アイアン製ローテーブル単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

アイアン製ローテーブル単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル単品販売 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイル

別売りのチェアとセットでお使い頂ける、
ローテーブル(単品販売)です。
ドライバー不要で折りたためるので、車に積んで
お出かけしたり、BBQの時だけ手早く設置できます。
「こだわりのビリジアングリーン」
緑を濃くした「深緑」ではなく、青緑を濃くした
「ビリジアン」。
お庭や公園だけでなく、都会のオープンテラス席や、
サービスエリア、テーマパークのような場所でも、
違和感なく馴染みます。
「ローテーブルは使いやすいサイズ感」
ローテーブルは、使い勝手のいい幅1m。
憧れのカフェスタイルをお庭で実現。
コーヒーテーブル フォールディングテーブル 折りたたみ

用途スチール製ローテーブル:ガーデンファニチャー ガーデンテーブル 長方形 簡単組立 テーブル 野外卓 庭 カフェ おしゃれ材質スチール質量(kg)6.6グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×498×510仕上粉体塗装折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×125×700内容量1台
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981997SPL-9003
25,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする