アイアン製ローテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

アイアン製ローテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル4点セット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイル

アイアン製ローテーブル4点セット(ローテーブル×1、ベンチ×1、チェア×2)
おしゃれで組み立て簡単。使わない時期はコンパクトに収納可。
「めずらしい折り畳みできるローテーブル」
ローテーブルはドライバー不要で折りたためるので、車に積んでお出かけしたり、BBQの時だけ手早く設置。
「ベンチは2人掛けサイズ」
木陰に気軽に置きやすいサイズで公園や遊歩道などパブリック空間でも活躍。
「持ち運びしやすい折り畳みチェア」
椅子は折りたたみ式ですが、風が強い日も安定してお使い頂けるよう、重みやバランスを工夫。

用途ガーデンファニチャーセット/ガーデンテーブルセット/角丸長方形/簡単組立/折りたたみ式/ベンチ/チェアベンチ/二人掛け/庭/ベランダ/バルコニー/カフェ/おしゃれ/店舗材質スチール質量(kg)ローテーブル/9.6、チェア/5.8、ベンチ/11.6グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローテーブル:1000×498×510、チェア:426×580×910、ベンチ:1055×545×920仕上粉体塗装座面高さ(mm)チェア:440、ベンチ:443折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローテーブル:1000×125×700、チェア:426×140×1065組立時間20分/2人内容量1セット
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28982040SPL-9003CB-4PS
93,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする