曜日別特売

アイアン製ローテーブル&ベンチセット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」

アイアン製ローテーブル&ベンチセット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル&ベンチセット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル&ベンチセット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル&ベンチセット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル&ベンチセット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル&ベンチセット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル&ベンチセット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイルアイアン製ローテーブル&ベンチセット 「Sunny Leaf(サニーリーフ)」 - 住まいスタイル

おしゃれで組み立て簡単、しかも使わない時期は
コンパクトに収納可。
ローテーブルはドライバー不要で折りたためるので、
車に積んでお出かけしたり、BBQの時だけ手早く
設置可能。
「童話に出てきそうな北欧風ボタニカルリーフ」
空間も気分も明るくしてくれる、品のいい北欧風
デザイン。
「ローテーブルは使いやすいサイズ感」
ガーデンセットでは珍しいローテーブルは、
使い勝手のいい幅1m。
「ベンチは2人掛けサイズ」
ベンチは木陰に気軽に置きやすい2人掛けサイズ。
公園や遊歩道などのパブリック空間でも活躍。
折り畳みテーブル スチールベンチ フォールディング

用途スチール製テーブルセット:ガーデンファニチャーセット ガーデンテーブルセット 長方形 折りたたみ式 ベンチセット材質スチール質量(kg)ローテーブル/9.6、ベンチ/11.6グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローテーブル:1000×498× 510、ベンチ:1055×545×920仕上粉体塗装座面高さ(mm)443折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローテーブル:1000×125×700組立時間20分/2人内容量1セット
注意
※入荷時期により商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんがあらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28982049SPL-9003B-2PS
61,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする