ウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き)

ウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) - コクヨウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) - コクヨウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) - コクヨウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) - コクヨウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) - コクヨウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) - コクヨウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) - コクヨウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) - コクヨ

ワーカーに寄り添い、空間に映える。
電動で昇降するデスクSEQUENCE。
時には立ちあがってデスクに向かってみる。
視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。
例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。
そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。

高さ(mm)630~1290奥行(mm)775耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※木目天板はランダムパターンのため、揃わない仕様になります。
※暗い色の天板は使用状況や光の光沢により、指紋などの汚れが目立つ場合があります。
※設置の際は、壁面や隣り合うものから25mm以上離してください。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体28976668DSE-LWF1408B-SWP221350、下肢空間:118548.74表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSラスティックミディアムホワイト
216,700
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28976677DSE-LWF1408B-SWPW21350、下肢空間:118548.74表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSホワイトホワイト
216,700
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28976686DSE-LWF1408B-SWT121350、下肢空間:118548.74表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSナチュラルオークホワイト
216,700
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28976905DSE-LWF1508B-SWP221450、下肢空間:128550.44表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSラスティックミディアムホワイト
219,300
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28976914DSE-LWF1508B-SWPW21450、下肢空間:128550.44表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSホワイトホワイト
219,300
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28976930DSE-LWF1508B-SWT121450、下肢空間:128550.44表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSナチュラルオークホワイト
219,300
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28977149DSE-LWF1608B-SWP221550、下肢空間:138552.04表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSラスティックミディアムホワイト
221,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28977158DSE-LWF1608B-SWPW21550、下肢空間:138552.04表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSホワイトホワイト
221,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28977167DSE-LWF1608B-SWT121550、下肢空間:138552.04表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSナチュラルオークホワイト
221,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28977386DSE-LWF1808B-SWP221750、下肢空間:158555.24表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSラスティックミディアムホワイト
226,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28977395DSE-LWF1808B-SWPW21750、下肢空間:158555.24表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSホワイトホワイト
226,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体28977404DSE-LWF1808B-SWT121750、下肢空間:158555.24表面材:メラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSナチュラルオークホワイト
226,700
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28976616DSE-LWF1408B-6AB831350、下肢空間:118548.74表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドダークグレーブラック
261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28976625DSE-LWF1408B-6AH331350、下肢空間:118548.74表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドミディアムブラック
261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28976634DSE-LWF1408B-6AT431350、下肢空間:118548.74表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドライトブラウンブラック
261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28976650DSE-LWF1408B-6AU131350、下肢空間:118548.74表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSナチュラルオークブラック
261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28976659DSE-LWF1408B-6AW031350、下肢空間:118548.74表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSノーブルライトナチュラルブラック
261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28976860DSE-LWF1508B-6AB831450、下肢空間:128550.44表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドダークグレーブラック
264,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28976869DSE-LWF1508B-6AH331450、下肢空間:128550.44表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドミディアムブラック
264,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28976878DSE-LWF1508B-6AT431450、下肢空間:128550.44表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドライトブラウンブラック
264,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28976887DSE-LWF1508B-6AU131450、下肢空間:128550.44表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSナチュラルオークブラック
264,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28976896DSE-LWF1508B-6AW031450、下肢空間:128550.44表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSノーブルライトナチュラルブラック
264,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28977097DSE-LWF1608B-6AB831550、下肢空間:138552.04表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドダークグレーブラック
266,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28977106DSE-LWF1608B-6AH331550、下肢空間:138552.04表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドミディアムブラック
266,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28977115DSE-LWF1608B-6AT431550、下肢空間:138552.04表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドライトブラウンブラック
266,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28977124DSE-LWF1608B-6AU131550、下肢空間:138552.04表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSナチュラルオークブラック
266,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28977140DSE-LWF1608B-6AW031550、下肢空間:138552.04表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSノーブルライトナチュラルブラック
266,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28977334DSE-LWF1808B-6AB831750、下肢空間:158555.24表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドダークグレーブラック
271,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28977350DSE-LWF1808B-6AH331750、下肢空間:158555.24表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドミディアムブラック
271,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28977359DSE-LWF1808B-6AT431750、下肢空間:158555.24表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSグレインドライトブラウンブラック
271,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28977368DSE-LWF1808B-6AU131750、下肢空間:158555.24表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSナチュラルオークブラック
271,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28977377DSE-LWF1808B-6AW031750、下肢空間:158555.24表面材:抗菌・抗ウイルスメラミン化粧板(エッジ)、ABS、PVC、芯材:パーティクルボード、ビーム:スチール、焼付塗装、焼付塗装、コードダクト:スチール、焼付塗装、アジャスター:ABSノーブルライトナチュラルブラック
271,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする