コクヨ
GXワゴン シリンダー錠(配送・設置サービス付き)
デザイン性と使いやすさの両方を実現するライン引き手。
そのシャープなデザインはワークステーションと合わせて上質な空間を演出します。
幅(mm)
395
高さ(mm)
600
材質(本体)
スチール(焼付塗装)
奥行(mm)
602
キャスター
あり
材質(天板)
スチール(焼付塗装)
天板厚さ(mm)
9
棚段数(段)
2
ロック
引出し:施錠表示付きオールロック錠
グリーン購入法
適合
アジャスター
なし
材質(仕切板)
PP
材質(鏡板)
スチール(焼付塗装)
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28978960
SD-GX46A2E6AN3
ブラック
395×602×600
2
26.4
天板:約30、引出し:上段:約20、下段:約20
¥
93,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28978969
SD-GX46A2S81N3
フラットシルバー
395×602×600
2
26.4
天板:約30、引出し:上段:約20、下段:約20
¥
93,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28978978
SD-GX46A2SAWN3
ホワイト
395×602×600
2
26.4
天板:約30、引出し:上段:約20、下段:約20
¥
93,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28978987
SD-GX46M3E6AN3
ブラック
395×602×600
2
26.2
天板:約30、引出し:上段:約4、中段:約10、下段:約20
¥
93,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28978996
SD-GX46M3S81N3
フラットシルバー
395×602×600
2
26.2
天板:約30、引出し:上段:約4、中段:約10、下段:約20
¥
93,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28979005
SD-GX46M3SAWN3
ホワイト
395×602×600
2
26.2
天板:約30、引出し:上段:約4、中段:約10、下段:約20
¥
93,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません