パンツ 男女兼用

パンツ 男女兼用 住商モンブラン パンツ 男女兼用 住商モンブラン パンツ 男女兼用 住商モンブラン パンツ 男女兼用 住商モンブラン パンツ 男女兼用 住商モンブラン パンツ 男女兼用 住商モンブラン パンツ 男女兼用 住商モンブラン パンツ 男女兼用 住商モンブラン
(1件のレビュー)

住商モンブランの黒パンツ、男女兼用ですっきりとしたシルエットにこだわったパンツです。
通気性・ストレッチ性・イージーケア性に優れているので、いつも快適な履き心地でオールシーズン着用できます。
SSS~Sサイズはウエストノータック仕様で足が長く見える美脚シルエットです。
Mサイズ以上はウエストワンタック仕様で履き心地がよく、すっきりとしたシルエットです。
素材はポリエステル100%。飲食店のホールやキッチン、ホテルなどあらゆるシーンに着用できるおすすめのパンツです。

用途作業パンツ 材質ポリエステル100% 性別男女兼用 内容量1本
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28944644 GV7501-1_SSS SSS 70 64 24.5 91
オープン
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷
28944660 GV7501-1_SS SS 72 68 25 95
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
28944669 GV7501-1_S S 74 72 25.5 99
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
28944678 GV7501-1_M M 76 72 27.5 104
オープン
2,498
2,748 (税込)
7日以内出荷
28944687 GV7501-1_L L 78 78 28 110
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
28944696 GV7501-1_LL LL 78 84 28.5 116
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
28944705 GV7501-1_3L 3L 78 90 29 122
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
28944714 GV7501-1_4L 4L 78 96 29.5 128
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
28944730 GV7501-1_5L 5L 78 102 30 134
オープン
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷
28944739 GV7501-1_6L 6L 78 108 30.5 140
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
28944748 GV7501-1_7L 7L 78 114 31 146
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
28944757 GV7501-1_8L 8L 78 120 31.5 152
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
28944766 GV7501-1_9L 9L 78 126 32 158
オープン
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28944687
2024-12-16
用途:
飲食店内作業
自家製麺杵屋川西アステ店 様 (飲食業)

動きやすく、汚れもコベリつかないので、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする