曜日別特売

パンツ 男女兼用 裾フリー

パンツ 男女兼用 裾フリー - 住商モンブランパンツ 男女兼用 裾フリー - 住商モンブランパンツ 男女兼用 裾フリー - 住商モンブランパンツ 男女兼用 裾フリー - 住商モンブランパンツ 男女兼用 裾フリー - 住商モンブランパンツ 男女兼用 裾フリー - 住商モンブランパンツ 男女兼用 裾フリー - 住商モンブランパンツ 男女兼用 裾フリー - 住商モンブラン

住商モンブランの黒パンツ、男女兼用ですっきりとしたシルエットにこだわったパンツです。
通気性・ストレッチ性・イージーケア性に優れているので、いつも快適な履き心地でオールシーズン着用できます。
SSS~Sサイズはウエストノータック仕様で足が長く見える美脚シルエットです。
Mサイズ以上はウエストワンタック仕様で履き心地がよく、すっきりとしたシルエットです。
素材はポリエステル100%。飲食店のホールやキッチン、ホテルなどあらゆるシーンに着用できるおすすめのパンツです。

用途作業パンツ材質ポリエステル100%股下(cm)90性別男女兼用内容量1本
全12種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28944775GV7501-1F_SSSSSS6424.59160
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944784GV7501-1F_SSSS68259562
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944800GV7501-1F_SS7225.59964
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944809GV7501-1F_MM7227.510467
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944818GV7501-1F_LL782811069
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944827GV7501-1F_LLLL8428.511672
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944836GV7501-1F_3L3L902912275
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944845GV7501-1F_4L4L9629.512877
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944854GV7501-1F_5L5L1023013480
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944870GV7501-1F_6L6L10830.514083
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944879GV7501-1F_7L7L1143114685
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
28944888GV7501-1F_8L8L12031.515288
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする