セーフティグラス サイバーゼット

セーフティグラス サイバーゼット - WING ACEセーフティグラス サイバーゼット - WING ACEセーフティグラス サイバーゼット - WING ACEセーフティグラス サイバーゼット - WING ACE

有害な紫外線を約90%カット。両面くもり止め加工。レンズの表面にキズ防止加工。

用途ソフトな掛け心地の鼻パット。上部ひさし横部のサイドガード。メガネのズレを防ぐノンスリップラバー。形状一眼型質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約155×約52×約170機能曇り止め・防傷・UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945150SG-304ZCクリアークリアー
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
28945159SG-304ZBクリアーブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
28945168SG-304ZRクリアーレッド
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
28945177SG-304ZLライトスモークライトスモーク
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする