エンジンウインチ

エンジンウインチ - IKURATOOLS(育良精機)エンジンウインチ - IKURATOOLS(育良精機)エンジンウインチ - IKURATOOLS(育良精機)エンジンウインチ - IKURATOOLS(育良精機)

エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。
小型・軽量で優れた操作性があります。
本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。
大型のフランジでロープの脱落を防止します。
牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。
エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。
安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。
本体質量17kgと小型・軽量です。

用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972827EW-S500
720,000
679,800
747,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする