アルミ製ラチェットレバーホイスト

アルミ製ラチェットレバーホイスト - ヒッパラーアルミ製ラチェットレバーホイスト - ヒッパラーアルミ製ラチェットレバーホイスト - ヒッパラーアルミ製ラチェットレバーホイスト - ヒッパラーアルミ製ラチェットレバーホイスト - ヒッパラー

特殊強力アルミ合金製のコンパクトボディーです。
コンパクト設計ですので狭いところ、足場の悪い難所でもアクティブに活躍します。
ギヤボックスは頑丈な一体構造となっており、軸がぶれる事も無くなりました。
チェーンには合金線材を採用しており、定格重の5倍の強度と耐摩擦性を備えています。
操作性を追求した早戻機構で、チェーンはワンツーアクションのスムーズ作動です。
ギアシンクロ伸縮システムが、作業のスピードアップを実現します。
運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業など、あらゆる現場で広く使用されています。

用途運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業などのあらゆる現場での引き締め、締め付けハンドル長さ(mm)300(ピニオンの中心から)標準揚程(m)1.5内容量1台
注意
※製品をご使用の際は、3点(両足と片手)確保の上でハンドル操作を行ってください。
※天張り(荷台の高所での荷締め)の時は、ハンドルは下から上ではなく、上から下へ操作し、体の落下を防ぐ方向で操作して下さい。
※オーバーロードをしないで下さい。
※上下フック及びチェーンは、ねじれを取り一直線になるように使用して下さい。
※荷締めにおいて、荷を緩める時はチェーンがチエンガイドにかみこまない様に、フリー側のチェーンを真っ直ぐにしてから操作して下さい。
※使用を中断する場合は、小レバーを、捲下げの位置にセットして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972836LA3/4TON3/43006.5
38,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28972845LA1TON13257
42,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28972854LA1 1/2TON1.538010
56,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする