日本メカケミカル
CP-8U
べたつきのない極薄軟質被膜 銅、鉄用油性防錆剤
用途
鉄、銅系ワークの短期屋内防錆剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※ワークの洗浄や脱水を充分に実施してから防錆処理を行って下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982654
B-Z075-4L
1個(4L)
4000mL
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
28982670
B-Z075-18L
1個(18L)
18000mL
¥
33,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください