日本メカケミカル
メカファインコートM-1
速乾性で透明クリヤーな耐水性、撥水性に優れた光沢被膜を形成
用途
金属製品の防蝕
電気、電子製品の保護
耐薬品、耐腐蝕、耐排気ガス性面
木材、プラスチック製品の保護
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
注意
※硬化被膜は通常の溶剤では除去出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982697
B-Z030-4L
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください