株式会社野中
濃縮転換剤
赤錆を黒錆びに転換し、錆の増殖を防ぐ転換剤
用途
配管内部など手の届かない箇所に希釈液を循環させ、黒錆に転換し錆の増殖を防ぎます
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(0.5L)
注意
※進行する赤錆のみを黒く転換します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982959
N-0097
¥
7,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください