株式会社野中
防錆転換剤極
転換剤+防錆剤でどこよりも長く赤錆の再発を防ぎます
用途
錆取りの難しい箇所、鉄製の配管、建造物、自動車の錆の安定化
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(1L)
注意
※進行する赤錆のみを黒く転換します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982968
N-0052
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください