株式会社野中
耐熱防錆スプレー(ダークシルバー)
200℃に加熱しても防錆力を発揮する防錆スプレー
用途
高温になる箇所(エンジン周辺、マフラー、ブレーキ)の防錆。塩害によるサビ汚れから金属を保護。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(0.42L)
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28983004
TN-A009-1P
200mL
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
28983020
TN-A009-6P
1200mL
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください