曜日別特売

刷毛付ネジ口缶

刷毛付ネジ口缶 - 好川産業刷毛付ネジ口缶 - 好川産業
(3件のレビュー)

刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。

用途接着剤、補修用塗料の小分け用タイプ無地材質(キャップ)樹脂内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28974875254271100
オープン
329
362(税込)
当日出荷
28974900254288250
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 有機溶剤の塗布

控えめに言って「最高」
今まで使用していた刷毛缶の蓋が、経年劣化か閉じずに空回りするようになり、新しいものを探していました。
今まで500mlのものを使用していましたが、私の1日の作業でも500mlは使わないし、中身が無くなればつぎ足せばいいだけです。
250mlでも問題ないです。
本当に便利です。

2025-12-12
用途: 補修塗装用の塗料の提供およびタッチアップ
サービス業

程よい大きさで、タッチアップに最適な量の提供が可能

2025-12-08
用途: 配管ネジ部さび止めとして

刷毛付蓋つきの容器が無く、貴重です。塗料も少量の小分け出来て
便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする