ビトウコーポレーション
掃除用品8点セット
ジョイント方式で収納ペースも取らずお掃除の効率を高めます。
セット内容
ジョイントポール×2、フローリングワイパー×1、ホーキ×1、デッキブラシ×1、バススポンジ×1、水切りワイパー、カーペットクリーナー×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フローリングワイパー:255×105×165、ホーキ:215×24×240、デッキブラシ:79×148×195、バススポンジ:95×150×170、水切りワイパー:250×50×205、カーペットクリーナー:178×68×240
ポール径×長さ(Φ×mm)
19×680~1098
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28979644
337498
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください