FRP(スライド式)工具箱

FRP(スライド式)工具箱 - 信和自動車工業FRP(スライド式)工具箱 - 信和自動車工業FRP(スライド式)工具箱 - 信和自動車工業FRP(スライド式)工具箱 - 信和自動車工業FRP(スライド式)工具箱 - 信和自動車工業FRP(スライド式)工具箱 - 信和自動車工業FRP(スライド式)工具箱 - 信和自動車工業FRP(スライド式)工具箱 - 信和自動車工業

スライド開閉式構造で蓋開閉時の出し入れが容易になります。

材質FRP内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2897973971FRP500SAW5005.3335340
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
2897974871FRP500SAB5005.3335340
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
2897975771FRP750SBW7509.7455450
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2897976671FRP750SBB7509.7455450
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2897977571FRP900SBW90014.2470450
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2897978471FRP900SBB90014.2470450
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする