置き敷タイプOAフロア

置き敷タイプOAフロア - ステップライン置き敷タイプOAフロア - ステップライン置き敷タイプOAフロア - ステップライン置き敷タイプOAフロア - ステップライン置き敷タイプOAフロア - ステップライン置き敷タイプOAフロア - ステップライン置き敷タイプOAフロア - ステップライン置き敷タイプOAフロア - ステップライン
(1件のレビュー)

最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。
予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。
軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。
多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。
高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。

用途オフィス用床材ブラック
注意
※お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
※階上げ、搬入作業等が必要な場合は、別途費用が必要になる場合がございます。
※ご注文商品の数量や納品先により納期が異なる場合がございます。
※ご不在等の理由で持ち戻りや再配達となった場合、別途費用がかかります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28979818BF251セット(16枚)特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979827BF251枚特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979836BF501セット(16枚)特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979845BF501枚特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979854BF50R1セット(16枚)特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979870BF50R1枚特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979897BFH401セット(16枚)特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979906BFH401枚特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979915BFH501セット(16枚)特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979924BFH501枚特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08133338BF751セット(16枚)再生ポリプロピレン
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08133347BF751枚再生ポリプロピレン
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08133356BF1001セット(16枚)再生ポリプロピレン
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08133365BF1001枚再生ポリプロピレン
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
69106890BF50RR1セット(16枚)特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979879BF731セット(16枚)特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28979888BF731枚特殊ポリプロピレン(リサイクル材・帯電防止機能付き)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28979879BF7308133338BF75BF73 置き敷タイプOAフロア ステップライン 08133338置き敷タイプOAフロアステップライン1セット(16枚)
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28979888BF7308133347BF75BF73 置き敷タイプOAフロア ステップライン 08133347置き敷タイプOAフロアステップライン1枚
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 取替に
電気・ガス・熱供給・水道業

会社の床のOAフロアが割れてきたので、取替に使いました。丈夫でいい感じです。もう少し安ければもっと良し。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする