ステップライン
OAフロア用下地材 アンダーシート
既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。
用途
オフィス用床材
材質
ポリエチレン
色
乳白色
形状
発泡シート+フィルム
厚さ(mm)
1
幅(cm)
105
引火点(℃)
335~450
内容量
1巻
関連資料:
カタログ(2.11MB)
施工要領書(0.16MB)
注意
※お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
※階上げ、搬入作業等が必要な場合は、別途費用が必要になる場合がございます。
※ご注文商品の数量や納品先により納期が異なる場合がございます。
※ご不在等の理由で持ち戻りや再配達となった場合、別途費用がかかります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980019
BFCS25
1
105
25巻
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28980028
BFCS50
1
105
50巻
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません