グリーンフェンス

グリーンフェンス - YAMAZEN(山善)グリーンフェンス - YAMAZEN(山善)グリーンフェンス - YAMAZEN(山善)グリーンフェンス - YAMAZEN(山善)グリーンフェンス - YAMAZEN(山善)グリーンフェンス - YAMAZEN(山善)グリーンフェンス - YAMAZEN(山善)グリーンフェンス - YAMAZEN(山善)

密集性がある目隠し効果の高いフェイクグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。横に拡張できる柔軟性の高い仕様。リアルさを追求した完成度の高いリーフ形状。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。

用途グリーンフェンス、リーフデコレーションとして。伸縮可能、緑のカーテン、グリーンカーテン、ベランダ、窓、ラティス、日よけ、日除け、造花、壁掛け、目隠し、簡単設置。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル質量(kg)3.73幅(cm)40-250高さ(cm)22-120内容量1個
注意
※結束バンド等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28980247EX-90180LGライトグリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28980256EX-90180DGダークグリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする