YAMAZEN(山善)
電気草刈機専用替刃
切れ味の良い普及刃。枯草や太い茎、密集した雑草刈りに適した草刈り機専用刃。8枚刃が草をラクラクカット。
用途
電気草刈機用替刃
適合機種
YBC-161A、YBC-N160A、YEC-160、TMGC-160、YBC-160W、YBC-160A
質量(g)
200
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×16×0.3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980274
160MM
1枚
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65728026
ABC-1620×5
1セット(5枚)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
65728035
ABC-1620×10
1セット(10枚)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください