YAMAZEN(山善)
ラバーステップマット 飛び石
敷くだけ簡単設置。
ゴム製なので軽量で扱いやすい。
天然石調でおしゃれなステップを簡単に作れる。
天然石と比べてやわらかい踏み心地で足にやさしい。
用途
ステップマット、踏み石、敷石として。ガーデニング、庭、ベランダ、歩道、ガーデン雑貨。
材質
100%ゴム顆粒
質量(kg)
2
色
ダークグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.7×35.5×1.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980326
RSM-T
1枚
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
28980335
RSM-T×4
1セット(4枚)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください