芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。
ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書材質刃:特殊鋼/クロムコーディング質量(kg)1.2色カーキ刈込み幅(mm)約160定格電圧 DC V10.8連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ahバッテリー容量(Ah)2.5充電器出力1.5(A)充電器入力AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12充電時間(時間)約2電源タイプ充電式ストローク数(回/分)約1200内容量1台