コンパクトでどこでも使える充電式コードレストリマー。刈り幅約30cmで丁度いい大きさ。曲線などの細かい剪定から広範囲まで幅広くお使い頂けます。
コンパクトで軽量設計!取り回ししやすく曲線や円形等の作業が思いのままに仕上げられます。毎分約1200回のストローク数で、素早くしっかり刈り込めます。
安全ボタンと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能。誤操作防止になります。刃が左右に付いている両刃タイプ。刃の向きを変えずに使えるので作業効率アップ。
直径8mm未満の枝なら、あらかじめ剪定しなくても、そのままトリミングが可能。連続使用時間約80分のパワーバッテリー(※無負荷使用時間約75分)。
用途庭木の剪定、生垣の刈込に。コードレス、充電式、両刃駆動、軽量、コンパクト、トリミング。付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、ヘッジトリマー刃、ブレードカバー、ハンドガード、ドライバー、取扱説明書材質刃:特殊鋼/クロムコーディング質量(kg)1.3(バッテリー含む)色カーキ刈込み幅(mm)約300定格電圧 DC V10.8連続使用時間(分)約80(※無負荷使用時間:約75)バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah充電器出力1.5(A)充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(時間)約2電源タイプ充電式ストローク数(回/分)約1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約57×85×120内容量1台