ラタン調ベンチストッカー

ラタン調ベンチストッカー - YAMAZEN(山善)ラタン調ベンチストッカー - YAMAZEN(山善)ラタン調ベンチストッカー - YAMAZEN(山善)ラタン調ベンチストッカー - YAMAZEN(山善)ラタン調ベンチストッカー - YAMAZEN(山善)ラタン調ベンチストッカー - YAMAZEN(山善)ラタン調ベンチストッカー - YAMAZEN(山善)ラタン調ベンチストッカー - YAMAZEN(山善)

天板の上に座れて、ベンチとしても使用できる収納庫。奥行きがわずか39cmなので狭い場所にも設置可能。
ダンパー付きで開け閉めが楽。開けっ放しもできる。がたつき防止のアジャスター付き。南京錠(別売り)で施錠可能。
リアルに再現されたラタン調の編み込みデザイン。汚れても水洗いできてお手入れ簡単。細部まで丁寧に編み込まれた人口ラタンは触り心地も抜群。天然ラタンに比べて弾力性がありソフトな座り心地。

用途収納庫、ガーデン収納、ストッカー、ベンチ、いすとして。材質表面:PE ウィッカー、構造部:金属(スチール)ダークブラウン内容量1台
取扱説明書:(0.52MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28980570NWS-80(DBR)80×39×52
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
28980579NWS-120(DBR)120×39×52
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする