YAMAZEN(山善)
フラワーアーチ クロス
エントランスやお庭を華やかに演出。
おしゃれなクロスデザイン。
付属の杭を地面に打ち込みしっかり固定。
丈夫なスチール製。
フレームを接続するだけの簡単組立。
用途
ガーデンアーチとして。ローズアーチ、フラワーアーチ、エントランス、フレーム、園芸、ガーデニング、庭、入口、簡単、おしゃれ。
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
7.5
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
107×36.5×263
内容量
1台
取扱説明書:
(0.52MB)
注意
※作業は2人以上で行ってください。
※地面に固定する際にゴムハンマー、当て木が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28980588
FA-CR260
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません