超薄型衣類圧縮袋コンパクト2P

超薄型衣類圧縮袋コンパクト2P - オリエント

超薄型バルブは空気吸出口の全高を現行品の約1/3に抑えました(メーカー比)。
圧縮完了後、重ね置きをする際にバルブが邪魔にならない平らな形状です。
トレーナーを約10枚圧縮※収納のめやすは素材の大きさ等により、多少異なります。
簡単圧縮:空気が逆流しないから慣れ・コツ・手間いらず

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、フタ(一体式):シリコン、スライダー:ポリエチレン質量(g)約85(1枚あたり)寸法(cm)92×60RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安トレーナー約10枚内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289813583385
オープン
609
670(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする