曜日別特売

Q-PON 吸引機+ふとん用5Pセット

Q-PON 吸引機+ふとん用5Pセット - オリエント

外国製の掃除機のためノズルの形状が合わなかったり、掃除ロボットやハンディタイプの掃除機をお使いの方で、圧縮袋の使用をあきらめていた方に最適!
この電動吸引ポンプがあれば楽々スピーディーに圧縮できます。
片手で持てるコンパクトサイズ、もちろん置き場所にも困りません。
圧縮袋は凸部のないフラットバルブ敷なので、かさばらずすっきり収納可能です。

用途特殊な掃除機をお使いの方、バルブに合わない掃除機ノズルの形状の方、掃除機を使って圧縮することに抵抗のある方材質ポンプ:ABS樹脂、アダプター:ポリエチレン、圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン、弁パッキン:NBR質量(g)ポンプ:約630、袋(1枚あたり):約165、アダプタ:約8消費電力(W)200電源コード(m)約1.4寸法(cm)ポンプ:約15.5×11.5×8.7、圧縮袋:92×120、アダプタ:約Φ4.5×3.5電源(AC V)100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安Wサイズ掛けふとん(6つ折り):1枚、シングルサイズ掛けふとん(4つ折り):1枚、シングルサイズ敷きふとん(3つ折り):1枚※布団1枚につき圧縮袋1枚使用します。内容量1箱
注意
※ふとん圧縮袋
※羽毛ふとんを収納する場合、ダウン80%以上である事を確認して下さい。ダウン80%未満のふとんは圧縮出来ません。
※お手入れの不充分なものを収納しますと、圧縮袋のファスナー、バルブ部分、フィルム内面など密閉する為の主要部分にゴミやほこり、髪の毛などが付着し密閉できず空気が入ってしまう事があります。また臭いの発生する原因になりますので、圧縮収納する際は収納物を充分にお手入れしてから行なって下さい。
※圧縮袋に穴をあけてしまった場合そこから空気が漏れていることがあります。穴にセロテープなどでふさいでいただければ再度ご使用になれます。
※ファスナーを閉じる時は必ずスライダーをご使用下さい。 指だけの作業では空気が入ってしまいしっかり圧縮出来ません。 また、ファスナーのかたよりが起こりやすく、ファスナー部で片方のファスナーが余る可能性があります。
※ふとん圧縮袋は本来の使用目的以外での使用は絶対にしないで下さい。
※圧縮袋を熱や火に近づけたり、刃物や突起物で傷つけないようにして下さい。
※ノンダストふとんほこりの出ないふとんは、製品の機能上、中及び側生地の密度が高く空気抜けが悪い為、圧縮出来ません。
※ふとん圧縮袋での収納によって、ふとんの厚さに影響を与える事が考えられますので、各種「ふとんの厚さ」回復率をご確認の上ご使用下さい。
※Wサイズの敷きふとんは、対応しておりませんので収納出来ません。
※電動吸引ポンプ
※AC(交流)100V以外ではご使用できません。
※分解・改造はしないでください。
※電源プラグを接続するときは、電源を切ってください。
※ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
※異常時は(焦げ臭いなど)運転を停止して、電源プラグを抜いてください。
※本製品を幼児や子供に使用させたり、遊ばせたりしないでください。
※熱源の近くでは使用しないでください。
※直射日光のあたるところに置かないでください。
※使用しないときや、お手入れをするときは電源プラグを外してください。
※電動吸引ポンプは、「バルブ式圧縮袋」専用のポンプです。バルブ式以外の圧縮袋、または本来の使用目的以外でのご使用は絶対に絶対にしないで下さい。詳細は、電動吸引ポンプに同梱の取扱説明書でご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289813853405
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする