バルブ式ふとん圧縮袋2P

バルブ式ふとん圧縮袋2P - オリエント

フラットバルブは空気吸出口の全高を従来品の約80%に抑え、凸部がなく収納時に邪魔になりません。
更に圧縮スピードが早くなりました。
平常時はフラットな形状ですが、吸引すると自動でフタが持ちあがり吸引後は自動でフタがとじる簡単吸出バルブで簡単に布団を圧縮して収納できます。
ダウン80%以上の羽毛ふとんにも使えます!
フラットバブル採用!本体とバルブが一体式になっているので、フタが外れてしまう事がありません。
圧縮する際、フタを取らずにそのまま掃除機のノズルをあてて吸引! 圧縮完了後は掃除機のノズルを離すとフタが自動で閉じます。空気が逆流しない為、楽に掃除機のノズルを離すことができます。
バルブが薄型なので、バルブが邪魔にならずに平らに収納できてかさ張りません。

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)165(1枚あたり)寸法(cm)92×120RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安Wサイズ:掛け布団1枚、シングルサイズ:掛け布団1枚、敷布団1枚※布団1枚に付き圧縮袋1枚でご使用ください内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981419OR-3259
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする