曜日別特売

座布団圧縮袋

座布団圧縮袋 - オリエント

座布団専用!ピッタリサイズでスッキリ収納できます。短時間で吸出できるバル式。
座ぶとん約5枚まとめて圧縮。
進化したフラットバルブでさらに簡単、さらに早く吸引できるようになりました。本体と一体型のフタなので、フタを開ける必要がなく吸引できます。さらに圧縮後、ノズルを離すと自動的にフタが閉じます。空気が逆流しないから楽々圧縮。
薄型バルブなので、収納時も邪魔にならず平らに収納可能。かさばりません。

材質圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、フタ(一体式):ポリエチレン、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)140寸法(cm)78×90+マチ32RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安座布団3~5枚※圧縮袋1枚の収納量です。収納の目安は素材や大きさ等により多少異なります。内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28981437OR-3262
オープン
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする